Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., FORM:F STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1164.306
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1164.306
EAN/GTIN:
     4059245309498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0077
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
E:
11,5
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pendelauflage
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
8
D1=Außendurchmesser:
11,5
D2=Gewinde:
M6
SW1:
10
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Außengewinde
D3:
7
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Kugel-Ø:
9
H=Höhe:
13
B=Gewindelänge:
9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.