Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., FORM:F STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1164.310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1164.310
EAN/GTIN:
     4059245309511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl. Ausführung: Kugel gehärtet, Kugelpfanne phosphatiert. Hinweis: Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0525
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
E:
21,9
Form:
F
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pendelauflage
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
32
D1=Außendurchmesser:
21,9
D2=Gewinde:
M10
SW1:
19
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
bordázott
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Befestigungsart:
Außengewinde
D3:
14
Produkttyp:
Sechskant
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Kugel-Ø:
17
H=Höhe:
25
B=Gewindelänge:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.