Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER RUND, FORM:A, M04X12, H=5,5, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1166.10804
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1166.10804
EAN/GTIN:
     4059245267743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet (33-39 HRC) und brüniert. Hinweis: Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Zentrierspanner mit Niederzugwirkung. Zeichnungshinweis: Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D. 1) O-Ring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0038
Ursprungs-Land:
JP
SW:
2,5
D=Durchmesser min.:
8
L:
7,3
H=Höhe:
5,5
H1:
0,9
D=Gewinde:
M4x12
Anzieh- drehmoment Nm:
2,1
Form:
A
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
0,9
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Spannart:
Innenspannung
D=Durchmesser max.:
10,3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.