Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSCHARNIER FEDER ÖFFNEND A=20, B=75, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1174.120750
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1174.120750
EAN/GTIN:
     4059245267910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Spannfeder aus Edelstahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1174.20750 Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder öffnend: M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0148
Ursprungs-Land:
FR
S:
0,8
B1:
60
D:
2,8
A1:
11,2
A=Länge:
20
D1:
1,8
B=Breite:
75
Farbe Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
Feder öffnend
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federscharnier
RoHS:
false
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Federscharnier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.