Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGSCHRAUBE D=M05X16, SW=8, FORM:A PL PLAN, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1200.10516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1200.10516
EAN/GTIN:
     4059245292851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0039
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
K:
3,5
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagschraube
SW:
8
D=Gewinde:
M5
L=Gewindelänge:
16
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
gladek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.