Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONUSKNOPF FESTSTEHEND M06 D1=20 DUROPLAST, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1207.061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1207.061
EAN/GTIN:
     4059245293735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konusknöpfe
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: Pressstoffgewinde. Bestellbeispiel: K1207.06
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0080
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Konusknopf
D1=Außendurchmesser:
20
D3:
12
T=Gewindetiefe:
18
T min.:
18
RoHS:
false
D=Gewinde:
M6
L1=Grifflänge:
30
Ausführung 1:
feststehend
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.