Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950 D1=200 PASSBOHRUNG D2=18H7, D7=M10, EDELSTAHL 1.4401 POLIERT, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1208.0200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1208.0200X18
EAN/GTIN:
     4059245329892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Bestellbeispiel: K1208.0100X10
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.4000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
38
L1:
24
Anzahl der Speichen:
3
D7=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
200
L3=Höhe:
45
Farbe Grundkörper:
poliert
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Handrad
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.