Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAPTERPLATTE RUND, FORM:B OFFEN, D=145, S=5, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1211.1145
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1211.1145
EAN/GTIN:
     4059245488216
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und blau passiviert. Hinweis: Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern. Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt. Vorteile: Flexibel verschieb- und positionierbar. Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock. Vereinfachte Montage durch Öffnung bei Form B. Zubehör: Exzenter Spannmodule K0754 Schnellspanner K….
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4796
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
offen
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Adapterplatte
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
L2:
14
L5:
38
B1:
30
L6:
10
D1:
11,5
D2:
M5
D3:
M6
R:
5
B=Breite:
40
R1:
42
L4:
26
S=Stärke:
5
R2:
58,5
D=Durchmesser:
145
L=Länge:
140
L1:
8
B3:
38
B4:
60
B5:
16,5
L3:
13
B2:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.