Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERSPANNER D=20,1 66,67X8, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1212.2008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1212.2008
EAN/GTIN:
     4059245309405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Stahl oder POM. Ausführung: brüniert. Weiß. Bestellbeispiel: K1212.2008 Hinweis: Exzenterspanner für eine indirekte Spannung empfindlicher Teile in Kombination mit Drehlager oder Exzenter Spannmodule Form C. Vorteile: Werkzeuglose Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0691
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Exzenterspanner
H=Höhe:
8
B1:
13,34
B:
29,4
R:
29,4
R1:
3
B2:
13,37
D=Durchmesser:
20,1
L=Länge:
66,67
L1:
14,7
RoHS:
false
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.