Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIEFSPANNBACKEN STAHL, BN=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1229.22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1229.22
EAN/GTIN:
     4059245315673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.16 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Weitere Informationen:
B=Breite:
78
C1:
4
C:
5
F1 kN:
1,4
L=Länge:
140
D:
M20
L1:
65
L2:
50
BN=Nutbreite:
22
H=Höhe:
30
B1:
95
Anzieh- drehmoment max. Nm:
45
Gewicht in kg (ERP):
2.5900
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
36
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Tiefspannbacken
RoHS:
false
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,89*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.