Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSITZSPANNER, FORM:B MIT SPANNSCHRAUBE, H4=54-59, STAHL EINSATZGEH. BRÜN. GESCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1231.21
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1231.21
EAN/GTIN:
     4059245315772
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K1231.23 Hinweis: Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern K0018 vergrößert und, bei K1231.12 bis K1231.14 sowie bei K1231.22 bis K1231.24, durch Pendelauflagen K0282 verringert werden. Die Spanner haben folgende Vorteile: - schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter. - leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze. - kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen. - einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern. Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen: 1) in einer T-Nut. 2) mit dem Gewindestift M12 direkt in der Platte, z.B. einer Vorrichtung.
Weitere Informationen:
Spannhöhe min. H2:
25
H3:
15
H4=Höhe:
54-59
Spannhöhe max. H1:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.7000
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Aufsitzspanner
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Form-Typ:
mit Spannschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.