Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNSCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1232.4067
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1232.4067
EAN/GTIN:
     4059245315833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannschraube
Werkstoff: Spannschraube Vergütungsstahl. Spannring Messing. Ausführung: Spannschraube brüniert. Spannring blank. Hinweis: Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-67
Gewicht in kg (ERP):
0.3016
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Benennung:
Spannschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.