Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER, FUß SENKRECHT, STANDARD, F2=4000, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M10X85, STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1246.04000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1246.04000
EAN/GTIN:
     4059245328345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1246.02400 Hinweis: Andruckspindel mit Neoprendruckstück. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6644
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
B2:
19
L=Länge:
139,5
H:
229
L2:
63,5
B1:
8
D:
8,7
Öffnungswinkel Griff:
61°
Öffnungswinkel Haltearm:
112°
Spannkraft F3 N:
1400
C2:
9,5
C1:
19
Spannkraft F4 N:
3000
Haltekraft F1 N:
2000
A1:
49,2
Handkraft FH N:
250
A:
31,8
C:
67,2
L1:
90,3
B3:
11
B:
14
M:
M10x85
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
4000
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.