Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL VERTIKAL, FUß SENKRECHT F2=2400, VOLLER HALTEARM M08X63, STAHL VERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1251.02400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1251.02400
EAN/GTIN:
     4059245328376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1251.04000 Hinweis: Andruckspindel mit Neoprendruckstück. Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3470
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
L=Länge:
103,4
E:
31
H:
156
B1:
6
D:
7,2
Öffnungswinkel Griff:
56°
Öffnungswinkel Haltearm:
100°
Spannkraft F3 N:
800
C2:
7,1
C1:
16
Spannkraft F4 N:
1600
Haltekraft F1 N:
1200
A1:
34,9
Handkraft FH N:
150
A:
19
C:
46,8
L1:
59,4
B3:
6
B:
12
M:
M8x63
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
vertikal
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
2400
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.