Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER HORIZONTAL, STANDARD MIT GEGENHALTER, FORM:A, F1=1600, STAHL VERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFF ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1261.01600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1261.01600
EAN/GTIN:
     4059245496952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0700
RoHS:
true
A4:
19,8
H:
31,3
Spannweg L2:
30
B1:
19
D:
4,4
A2:
6
A3:
9,9
A1:
15,9
D2:
4,4
A5:
5,2
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Handkraft FH N:
100
A:
26,2
L1:
10,4
B3:
13
D1:
4
B:
28,2
B5:
2
Farbe Komponente:
rot
Form:
A
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelspanner
F1=Zugkraft (N):
1600
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Verstellweg L min.:
82,5
Verstellweg L max.:
112,5
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.