Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=6, M12, FORM:B GRIFF UNBESCH., M. MUTTER, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1285.1050612
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1285.1050612
EAN/GTIN:
     4059245318667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert. Zeichnungshinweis: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0460
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
links
Ausführung 1:
mit Anschlag
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
H:
8
B1:
3,6
D1=Gewinde:
M12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
F x 30°:
1,8
D2:
12
B:
10,8
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
L:
47,8
L3:
19
SW2:
19
SW1:
12
L1=Grifflänge:
30
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.