Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF POLIERT D=M06 D1=25 DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:AUTOM.STAHL, BLAU PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1288.2506
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1288.2506
EAN/GTIN:
     4059245319244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m6
pilzgriff
Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1288.1805
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
T:
9
H:
21
D=Gewinde:
M6
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
25
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
poliert
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Pilzknopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.