Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSCHNÄPPER F1=40, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1294.400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1294.400
EAN/GTIN:
     4059245325924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
kipp doppelkugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1294.400 Hinweis: Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0278
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Farbe Komponente:
verzinkt
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Haltekraft F1 N:
40
Benennung:
Kugelschnäpper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.