Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETVERSCHLUSS, A=30, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT, FLACHKOPFSCHR.M5X6 U.PLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1295.28402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1295.28402
EAN/GTIN:
     4059245326006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt Flachkopfschraube DIN 921 Stahl. Halteplatte Stahl. Ausführung: schwarz. Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt. Bestellbeispiel: K1295.17281 Hinweis: Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Zeichnungshinweis: 1) Flachkopfschraube 2) Halteplatte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0438
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Farbe Komponente:
verzinkt
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Haltekraft F1 N:
20
Benennung:
Magnetverschluss
Haltekraft F2 N:
10
H:
20
H1:
10
A1:
13,5
A=Bohrungsabstand:
30
B:
28
D:
6,3
L:
40
L1:
19
Gegenstück:
Flachkopfschraube M5x6 und Halteplatte 14x41x2
Weitere Suchbegriffe: din 921
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.