Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF POLIERT D=M06, FORM:K DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, BLANK, D1=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1297.14006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1297.14006
EAN/GTIN:
     4059245334780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
fünfsterngriff m6
fünfstern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1297.3205
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0257
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blank
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
poliert
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Fünfsterngriff
H=Höhe:
28
H1:
14
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
20
D=Gewinde:
M6
T=Gewindetiefe:
9
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.