Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF POLIERT D=M10X30, FORM:L DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL, BLANK, D1=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1298.14010X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1298.14010X30
EAN/GTIN:
     4059245335206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
fünfsterngriff m10
fünfstern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1298.3206X10 (Länge L mit angeben) Auf Anfrage: Weitere Schraubenlängen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0350
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blank
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
poliert
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Fünfsterngriff
H=Höhe:
28
H1:
14
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
20
D=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
30
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.