Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßBAND HORIZONTAL SELBSTKLEBEND, FORM:B NULLPUNKT RECHTS, SKALIERUNG BEIDSEITIG 500X10, H=0,5, T=1 MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1301.00221010X0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1301.00221010X0500
EAN/GTIN:
     4059245327935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: weiß lackiert. Bestellbeispiel: K1301.00021010X0300 (Länge L mit angeben) Hinweis: Maßbänder mit mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz und fortlaufende Zentimeterbezifferung. Dezimalzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge und bei Nullpunkt mittig nur schwarz). Die Maßbänder haben eine selbstklebende Rückseite, welche mit einer Schutzfolie versehen ist. Diese ist vor dem Festkleben abzuziehen. Anwendung: Die Maßstäbe werden überall dort eingesetzt, wo es um eine genaue Vermessung geht. Sie finden Verwendung an Maschinen, Arbeitstischen und Werkbänken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0128
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
L=Länge:
500
Teilung:
1 mm
B=Breite:
10
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Maßband
N=Nullpunkt:
rechts
S=Skalierung:
beidseitig
Befestigungsart:
selbstklebend
Produkttyp:
Maßband
H=Höhe:
0,5
Farbe Grundkörper:
weiß
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Ausführung 1:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 1m, skalenbandmaß mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.