Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERLÄNGERUNGSSTÜCK FORM:B, 2 INNENGEWINDE M12, L=40, SW=18, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1302.212040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1302.212040
EAN/GTIN:
     4059245322183
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1302.205025 (Länge L mit angeben, z.B. 025 für L = 25 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0566
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
E:
20,8
Form:
B
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Verlängerungsstück
D1=Gewinde:
M12
SW=Schlüsselweite:
18
T=Gewindetiefe:
18
L=Länge:
40
Befestigungsart:
Innengewinde
Gewindeart:
2 Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.