Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß FÜR HYGIENEBEREICH, FORM:B MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNG, D=100 M16X190, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1303.210016X190
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1303.210016X190
EAN/GTIN:
     4059245338030
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft. Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft. Ausführung: Fußteller hochglanzpoliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung blau. Hinweis: Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard. Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum. Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert. Anwendung: Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet. Zubehör: Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Sechskant Hutmutter mit Bund K1493. Gewindeabdeckung K1821. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9381
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
H=Höhe:
28
L2:
70
D1=Gewinde:
M16
A:
69
D2:
24
H2:
56
SW:
13
D=Tellerdurchmesser:
100
L1:
85
SW1:
20
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
L3:
190
H1=Gesamthöhe:
246
H3:
142
L=Gewindelänge:
104
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Form-Typ:
mit Befestigungsbohrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.