Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER ANSCHRAUBBAR D=M06 76X18,5, EDELSTAHL 1.4404 SEIDENMATT POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1304.1761218
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1304.1761218
EAN/GTIN:
     4059245328710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: seidenmatt poliert. Bestellbeispiel: K1304.1761218 Hinweis: Anschraubscharnier aushängbar, rechts oder links einsetzbar. Die schrägen Scharnierenden verhindern die Ablagerung von Schmutz.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1024
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
T:
6
H=Höhe:
18,5
H1:
13
D=Gewinde:
M6
A2:
19
A3:
18
A1:
23
D1:
6
B=Breite:
76
Ausführung 1:
anschraubbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
B1:
66
A=Länge:
12,5
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt poliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.