Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP C INNENGEWINDE M08, D=40, H=30, EDELSTAHL 1.4401, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 55A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1320.04003055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1320.04003055
EAN/GTIN:
     4059245331536
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1320.01001055 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0705
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
G=Gewinde:
M8
T=Gewindetiefe:
7
H=Höhe:
30
D=Außendurchmesser:
40
Belastung N:
1060
Federsteifigkeit N/mm:
530
Ausführung 1:
Typ C
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
Shore Härte:
55A
Farbe Komponente:
grau
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.