Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL, MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1325.330
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1325.330
EAN/GTIN:
     4059245332281
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 30mm
Werkstoff: Kugelelemente Edelstahl 1.4021. Gehäuse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1325.330 Hinweis: Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Durch die zahlreichen Selbstreinigungsöffnungen besitzen die Kugelrollen einen sehr hohen Selbstreinigungsgrad. Daher sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Außenanlagen. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3581
Ursprungs-Land:
GB
RoHS:
true
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelrolle
H=Höhe:
36,8
H1=Höhe:
13,8±0,2
D1=Außendurchmesser:
55
DK:
30
H2:
3,4
D=Durchmesser:
45±0,080
Tragzahl C (N):
2000
Ausführung 2:
Massivausführung
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.