Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKSCHLÜSSEL FÜR DREHRIEGEL, FÜR HYGIENEBEREICH, MIT ZWEIKANT SW=13, ZINK BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1335.113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1335.113
EAN/GTIN:
     4059245328703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: pulverbeschichtet blau. Bestellbeispiel: K1335.113 Hinweis: Zum Betätigen der Drehriegel für den Hygienebereich
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0527
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Hygienebereich
Ausführung 1:
für Drehriegel
Benennung:
Steckschlüssel
SW=Schlüsselweite:
13
Farbe Grundkörper:
blau
Material Grundkörper:
Zink
PL Edelstahl:
false
Betätigung:
Zweikant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.