Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGE L=45, A=10, EDELSTAHL 1.4301 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1340.45100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1340.45100
EAN/GTIN:
     4059245329083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegelzunge
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0273
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Zunge
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
A=Zungenabstand:
10
L=Zungenlänge:
45
A bei Gehäuselänge H=40:
32
A bei Gehäuselänge H=50:
42
A bei Gehäuselänge H=30:
22
A bei Gehäuselänge H=36:
28
A bei Gehäuselänge H=60:
52
Oberfläche Grundkörper:
blank
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl lange Ausführung > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl mit T-Griff > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel im Hygienic DESIGN > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel im Hygienic DESIGN mit T-Griff > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel im Hygienic DESIGN > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel Edelstahl mit L-Griff > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Drehriegel abschließbar Edelstahl > Zunge für Drehriegel
... > Drehriegel, Kantenschutzprofile > Sicherheits-Drehriegel Edelstahl > Zunge für Drehriegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.