Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER AUSHÄNGBAR, LINKS 59X48, EDELSTAHL HOCHGLANZPOLIERT, KOMP:EDELSTAHL, A1=17,5, A2=17,5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1345.16301818
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1345.16301818
EAN/GTIN:
     4059245346349
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Scharnier Edelstahl 1.4401. Achse Edelstahl 1.4104. Ausführung: hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K1345.16261515 Hinweis: Scharnier für Flächenelemente und Aluminiumprofile, aushängbar. Achse seitlich geschlossen. Schrauben versenkt, dadurch minimale Schmutzablagerung. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1592
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
links
Ausführung 1:
aushängbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
A3=Flügellänge links:
29,5
A4=Flügellänge rechts:
29,5
H:
16
H1:
9
D1:
6,6
A=Länge:
59
D2:
6
A1=Bohrungsabstand links:
17,5
B2:
28
B3:
10
A2=Bohrungsabstand rechts:
17,5
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
B=Breite:
48
Produkttyp:
Scharnier aushängbar
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzpoliert
F1 N:
1000
F2 N:
710
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.