Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL VERLÄNGERTES GEHÄUSE, MIT KNEBEL, H=40, D=28, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1352.0040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1352.0040
EAN/GTIN:
     4059245329403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4305. Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar. Zubehör: Steckschlüssel K0535 Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Vierkant 8 mm c) Doppelbart 3 mm d) Doppelbart 5 mm e) Knebel 1) O-Ring 2) Flachdichtung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1099
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
verlängertes Gehäuse
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Drehriegel
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
D=Durchmesser:
28
Betätigung:
Knebel
H=Höhe:
40
S=max. Wandstärke:
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.