Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHONEINSATZ FÜR STECKNUSS MIT O-RING, PET NATUR, SW=10, SW1=7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1361.0704
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1361.0704
EAN/GTIN:
     4059245334674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienebereich
Hygienic DESIGN
Hygienic Design
Edelstahl
Werkstoff: Stecknuss Werkzeugstahl. Einsatz PETP-Sonder. Ausführung: Stecknuss verchromt. Bestellbeispiel: K1361.1112 (Stecknuss SW11) K1361.0805 (Kunststoffeinsatz SW8 für Sechskantschraube M5) Hinweis: Stecknuss: Stecknuss mit 1/2“ Antrieb, Fabrikat Hazet. Speziell modifiziert zur Aufnahme der Kunststoffeinsätze. Über die Länge und innere Form der Stecknuss wird der Kunststoffeinsatz sicher gehalten. Dadurch erfolgt eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die metallische Berührung zwischen Stecknuss und Sechskantkopf bauartbedingt verhindert. Kontaktkorrosion ist somit ausgeschlossen. Kunststoffeinsatz: Kunststoffeinsatz zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der KIPP Produktline NOVOnox hygienic. Die polierten und empfindlichen Oberflächen werden geschützt und eine spätere Kontaktkorrosion vermieden. Der Kunststoffeinsatz besteht aus speziell hergestelltem PETP und hat FDA Zulassung. Das Eindrücken in die Spezialstecknuss erfolgt von Hand. Über den Formschluss und die Klemmvorrichtung ist ein optimaler Halt in der Stecknuss gewährleistet. Zum Wechseln der verschlissenen Kunststoffeinsätze ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Bei einem Anzugsmoment (nach DIN für Schrauben und Muttern in A4-70, Reibkoeffizient µ 0,12) weisen die Kunststoffeinsätze eine Standzeit von bis zu 1000 Wechselzyklen und mehr auf. Zeichnungshinweis: A) Stecknuss B) Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
für Stecknuss
Material Grundkörper:
PET
Benennung:
Schoneinsatz
SW1:
7
passend zu 6-kt-schraube:
M4
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 2:
mit O-Ring
SW=Schlüsselweite:
10
L:
17,4
T:
5,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.