Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFIL MIT DICHTUNG 10000X6,5X15, FORM:E, PVC SCHWARZ, KOMP:EPDM L=10 METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1368.415X10000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1368.415X10000
EAN/GTIN:
     4059245337613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
kantenschutz zum aufstecken
Werkstoff: Kantenschutz EPDM oder PVC. Dichtung EPDM-Moosgummi. Ausführung: schwarz. Hinweis: Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen. Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression). Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden. Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell. Montage: Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Längen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
E
Ausführung 1:
mit Dichtung
Material Komponente:
EPDM
Material Grundkörper:
PVC
Benennung:
Kantenschutz-Dichtprofil
H=Höhe:
15
H1:
7
Klemmbereich mm:
1,0-2,0
Mindestbiegeradius mm:
A=20 B=40 C=10 D=10
B=Breite:
6,5
L=Länge:
10000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.