Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF ABSCHLIEßBAR, D1=68 D=M08, KUNSTSTOFF SCHWARZGRAU, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1378.06808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1378.06808
EAN/GTIN:
     4059245520121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griff schwarzgrau RAL7021 oder rot ähnlich RAL3020. Stahlteile blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung. Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen. Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben. Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert. Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1100
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
T:
17
H:
10
H1:
45,5
D=Gewinde:
M8
D2:
24
D1=Außendurchmesser:
68
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Ausführung 1:
abschließbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Fünfsterngriff
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.