Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER H=14 HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL, D1=M08, D=63 ±0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1394.6308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1394.6308
EAN/GTIN:
     4059245335879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1394.2504 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2085
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
H=Höhe:
14
D1=Befestigungsbohrung:
M8
D=Außendurchmesser:
63 ±0,20
Haftkraft N:
290
Temperatur* max. °C:
200
Befestigungsart:
Innengewinde
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.