Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER H=7 SMCO, RUND, KOMP:EDELSTAHL, D1=4,5, D=25 ±0,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1399.125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1399.125
EAN/GTIN:
     4059245336463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Bestellbeispiel: K1399.120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 350 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0235
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
rund
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Smco
Benennung:
Magnet
H=Höhe:
7
H1:
4
D1=Befestigungsbohrung:
4,5
D2:
8
D=Außendurchmesser:
25 ±0,15
Haftkraft N:
80
Temperatur* max. °C:
350
Befestigungsart:
Zylinderbohrung
Ausführung 1:
Flachgreifer
Oberfläche Komponente:
blank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.