Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER NDFEB, RUND, KOMP:STAHL, D=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1402.25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1402.25
EAN/GTIN:
     4059245336630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse und Haken Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Ausführung: Gehäuse und Haken verzinkt. Bestellbeispiel: K1402.10 Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0300
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
D1:
13
D2:
3,5
D=Außendurchmesser:
25
Haftkraft N:
200
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Haken
H=Höhe:
7
Material Komponente:
Stahl
H1=Gesamthöhe:
28
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.