Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHMAGNET RINGMAGNET, FORM:A, NDFEB VERNICKELT, D1=4,5 ±0,1, D=18 ±0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1405.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1405.18
EAN/GTIN:
     4059245336838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
Werkstoff: NdFeB (Neodym). Ausführung: verzinkt. Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0069
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 1:
Ringmagnet
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Rohmagnet
H:
4 ±0,1
D1=Befestigungsbohrung:
4,5 ±0,1
D=Außendurchmesser:
18 ±0,1
Haftkraft N:
41
Form:
A
Anzieh- drehmoment max. Nm:
3
Temperatur* max. °C:
80
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: magnetscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.