Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHMAGNET STABMAGNET L=10 ±0,1 ALNICO, D=3 +0/-0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1407.0310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1407.0310
EAN/GTIN:
     4059245336975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet
Werkstoff: AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt). Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1407.0310 Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 450 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0005
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 1:
Stabmagnet
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Rohmagnet
D=Außendurchmesser:
3 +0/-0,2
Haftkraft N:
1,1
L=Länge:
10 ±0,1
Temperatur* max. °C:
450
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.