| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1407.0420 Herst.-Nr.: K1407.0420 EAN/GTIN: 4059245337002 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt). Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1407.0310 Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 450 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0018 | Ursprungs-Land: | QU | RoHS: | true | Ausführung 1: | Stabmagnet | Material Grundkörper: | Alnico | Benennung: | Rohmagnet | D=Außendurchmesser: | 4 +0/-0,2 | Haftkraft N: | 2 | L=Länge: | 20 ±0,1 | Temperatur* max. °C: | 450 | Oberfläche Grundkörper: | blank |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |