Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-NUTENSPANNER D=M10 EDELSTAHL, GEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL, BN=14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1412.1014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1412.1014
EAN/GTIN:
     4059245341375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
Werkstoff: Grundkörper Edelstahl 1.7225. Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Grundkörper gehärtet und vernickelt. Schrauben brüniert. Bestellbeispiel: K1412.1014 Hinweis: Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt. Anwendung: 1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück. 2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen. 3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0765
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
gehärtet
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
T-Nutenspanner
H=Höhe:
31
H1:
24
Anziehdrehmoment M1 Nm:
18
Anziehdrehmoment M2 Nm:
9
B=Breite:
22
BN=Nutbreite:
14
F1 kN:
3,5
H2:
14-19
SW:
5
D=Gewinde:
M10
L=Länge:
40
F kN:
7
B1:
13,6
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente:
gehärtet und vernickelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.