Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-NUTENSPANNER D=M16 EDELSTAHL, GEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL, BN=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1412.1622
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1412.1622
EAN/GTIN:
     4059245341399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
Werkstoff: Grundkörper Edelstahl 1.7225. Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Grundkörper gehärtet und vernickelt. Schrauben brüniert. Bestellbeispiel: K1412.1014 Hinweis: Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt. Anwendung: 1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück. 2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen. 3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3369
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Ausführung 2:
gehärtet
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
T-Nutenspanner
H=Höhe:
50
H1:
37
Anziehdrehmoment M1 Nm:
75
Anziehdrehmoment M2 Nm:
35
B=Breite:
35
BN=Nutbreite:
22
F1 kN:
8
H2:
22-30
SW:
8
D=Gewinde:
M16
L=Länge:
63
B1:
21,5
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente:
gehärtet und vernickelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.