Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSPANNER FÜR T-NUT D=M20 EDELSTAHL, GEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL, BN=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1413.2022
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1413.2022
EAN/GTIN:
     4059245341368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
Werkstoff: Spannelement (vorne) Edelstahl 1.7225. Halteelement (hinten) Edelstahl 1.0503. Zylinderschrauben und Nutensteine Stahl Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Edelstahlteile gehärtet und vernickelt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K1413.1214 Hinweis: Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt. Anwendung: 1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück. 2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen. 3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.8620
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
gehärtet
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flachspanner
C1:
11
H=Höhe:
35
Anziehdrehmoment M1 Nm:
300
Anziehdrehmoment M2 Nm:
240
B=Breite:
62
BN=Nutbreite:
22
F1 kN:
18
SW:
17
D=Gewinde:
M20
L=Länge:
155
F kN:
36
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und vernickelt
Oberfläche Komponente:
gehärtet und vernickelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.