Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDE DIN444, FORM:B, M06, L=80, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1418.0680
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1418.0680
EAN/GTIN:
     4059245341610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1418.0850 Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0184
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M6
D2:
6
D3:
14
L1 max.:
14
R:
4
S:
7
L=Länge:
80
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
DIN 444
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.