Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 138MM, FORM:A ZENTRIERBOLZEN, EINSATZSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1424.168381025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1424.168381025
EAN/GTIN:
     4059245342518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Zentrierbolzen
zentrierbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1424.168381025 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt. Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
627.7300
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
D=Aufnahme:
38
T:
25
H:
10
D3:
25
D2:
37
Größe:
SYSTEMGRÖßE 138MM
Form:
A
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
Zentrierbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.