Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=1400, FESTE ANDRUCKSPINDEL M06X50, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1434.01400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1434.01400
EAN/GTIN:
     4059245348138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1434.00700 Hinweis: Andruckspindel mit Neoprendruckstück. Zubehör: K0688 K0689 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2350
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
156
H:
53
B1:
40
D:
5,5
A2:
6
Öffnungswinkel Griff:
76°
Öffnungswinkel Haltearm:
93°
Spannkraft F3 N:
600
C1:
14
Haltekraft F1 N:
1400
A1:
38
Handkraft FH N:
150
A:
26
C:
25
L1:
38
B:
28
M=Andruckspindel:
M6x50
B5:
2,5
B4:
22
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Lochbild:
5
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
feste Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner kipp, horizontal spanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.