Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK, M05, L=37, STAHL, KOMP:NEOPREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1443.050372
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1443.050372
EAN/GTIN:
     4059245348633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank. Bestellbeispiel: K1443.050372
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0072
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
37
D:
10
L1:
5,7
D1:
10
M=Andruckspindel:
M5
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Andruckspindel
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.