Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK, M06, L=44, STAHL, KOMP:NEOPREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1443.060441
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1443.060441
EAN/GTIN:
     4059245348640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp m6
Werkstoff: Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank. Bestellbeispiel: K1443.050372
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0152
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
44
D:
10
L1:
14
D1:
16
M=Andruckspindel:
M6
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Andruckspindel
Weitere Suchbegriffe: druckstück kipp, druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.