Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK, M05, L=42, EDELSTAHL, KOMP:NEOPREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1443.1050421
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1443.1050421
EAN/GTIN:
     4059245497058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank. Bestellbeispiel: K1443.050372
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0091
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
42
D:
11
L1:
10
D1:
13
M=Andruckspindel:
M5
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Andruckspindel
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.