Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTELEMENT MIT INNENVERZAHNUNG, FORM:B, D4=33, N=46, H=19,5, STAHL BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1446.23346
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1446.23346
EAN/GTIN:
     4059245494392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff: Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Feder Edelstahl 1.4310. Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2. Ausführung: Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank. Feder blank. Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A2-70, blank. Bestellhinweis: Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten. Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden. Funktionen: Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) ausgerastet 2) eingerastet
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0500
RoHS:
true
D4=Außendurchmesser:
33
Form:
B
Ausführung 1:
mit Innenverzahnung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rastelement
H=Höhe:
19,5
Oberfläche Komponente:
geschwärzt
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Zähnezahl:
46
D2=Passbohrung:
5H8
Bohrungs-Ø D1:
6,2
B2:
18
B3:
18
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
D3= Zylinderschraube DIN 7984:
M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.